ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 工業用潤滑油
ユシロ化学工業の 切削油
ユシロンカット アーバス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
21036837
品番
BZ574
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外観
褐色透明
動粘度(mm
2
/s)
25
銅板腐蝕
1(100℃、1h)
用途
鋼の一般切削。自動機、NC旋盤、マシニングセンターなど。
適合工具
自動機、NC旋盤、マシニングセンター
トラスコ品番
768-4819
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498