ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 工業用潤滑油
ユシロ化学工業の 切削油
ユシローケン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
21036873
品番
FGE366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
硫黄系極圧添加剤を含有する重切削用エマルション。
用途
鋼の重切削
トラスコ品番
768-4371
種別
重切削用エマルション
容量(L)
18
希釈倍率
10〜20倍(10.0〜5.0%)
pH
9.3
外観
(原液)暗緑色液状、(希釈液)淡緑色エマルション
危険物の類別
非危険物
表面張力(mN/m)
35
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498