パッケージ画像

壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2kg) 注文コード21037004 品番RE-452
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。
湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。

適合材
【仕上材】陶器質のタイル、磁器質のタイル、せっ器質のタイル、ブリックタイル
【下地材】コンクリート、モルタル面(含水率8%以下)、押出成形セメント板、タイル、合板(T類合板)、各種乾式ボード、ケイ酸化カルシウム板(比重1.0以上)、ALCパネル(ポリマーセメントモルタルで下こすり)、石膏ボード、フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)、無塗装サイディング板
標準使用量
【タイル接着】
3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5〜1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0〜2.5kg/m2
【下地調整】
1mm厚:1.5kg〜2.0kg/m2
グレー 張付け可能時間(分)60以内/23℃、30以内/35℃ 硬化時間(時間)24(23℃・5mm厚) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主成分変性シリコーン樹脂 粘度(23℃)(Pa・s[P])630 密度(g/cm3)1.56(23℃) 仕様Q-CAT(C1型)適合品 タイプ標準品 主なワークパーツ 用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 トラスコ品番820-2768 容量(kg)2 JIS規格JIS A 5548 TypeT、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量2kg 使用可能材質【仕上げ材】ブリックタイル、セラミックタイル(重量の重いタイル、大判タイル、裏面連結、ユニットタイルは事前にご確認ください)、【下地材】コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(T類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
注意
※直射日光を避け5〜35℃で保管してください。5℃以上で使用してください。
※降雨、降雪時の施工は避けてください。
※本包装には防湿機能を持たせてあるので、使用時まで開封しないでください。
※本接着剤は湿気で硬化するので、開封後は早めに使い切ってください。
※タイルに付着した場合は硬化する前にウエス等でふき取ってください。
※完全にふき取れない場合は、塗料用シンナー等の溶剤を湿らせたウエス等でふき取ってください。
※眼に入った場合、水で数分間注意深く洗ってください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。
※飲み込んだ場合、口をすすいでください。気分が悪い場合は医師に連絡してください。
※詳細は内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照してください。
※内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄してください。
※タイル接着用途以外には使用しないでください。(ポリエチレン、ポリプロピレン等には接着しません)
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21037004
2020-06-10
用途:
タイル貼りの際
QUALIA JAPAN株式会社 様

これ、下地処理した後に散布。適度な粘度もあり接着剤としてもすごく伸びてくれるのでとにかく扱いがとても楽。あえていうならば価格面でもう少し安ければなぁと思います。安定した商品だと思います。

対象商品:
21037013
2020-05-21
用途:
レンガタイルの壁面貼りつけ
その他業種

わずかな量でしっかりと張り付きます。もう少し粘度が低いと作業が楽になったかと思います。

対象商品:
21037022
2019-12-12
用途:
耐熱用の壁にタイルを貼るのに使用
製造業

のびも良く使いやすかったが乾くと透明になるとかであれば尚良かった。後、試し様や少しだけの利用用に少しのgのチューブタイプのようなものがあれば尚嬉しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする