SYK LBフロアクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード21037074 品番S-2774
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

工場内の床の油汚れや床洗いポリッシャーに最適です。また、低泡性なので、泡が立ちにくく高温80℃まで使用可能です。

用途機械工場、食品工場、その他工場の油汚れの床洗浄。 成分界面活性剤、pH調整剤、グリコール、キレート剤 トラスコ品番760-6435 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 使用濃度原液〜10倍
注意
※家具・畳・木床・水がしみこむもの・車体ボディ・アルミ製品・タイル目地・プラッスチック製品・塗装面などには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする