曜日別特売
- プチプチ 三層d38L 川上産業 21037923

- プチプチ 三層d38L 川上産業 21037923
- プチプチ 三層d38L 川上産業 21037923

プチプチ 三層d38L

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
幅(mm)1200
長さ(m)200
内容量1本注文コード21037923品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

3層タイプのプチプチです。
コシがあり丈夫で、くり返しの利用にも適しています。

幅(mm)1200長さ(m)200構造3層種別d38L粒径(mm)10粒高(mm)3.5
注意
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21037905
2018-08-29
用途: 輸送時の梱包に
日本圧延工業株式会社製造業

商品詳細ページで1200㎜幅で注文しましたが、しっかり1200㎜幅の者が届きました。かなり大きくて置き場所に困ります。3層D38の為、非常に丈夫にできています。

対象商品 : 21037932
2017-01-04
用途: 窓の風よけ

厚さもサイズもちょうど良い。多くのものがこの半分のサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする