川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の ロールタイプ
アルミプチ #20Lアルミ蒸着1F
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21038377
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。
アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
幅(mm)
1200
長さ(m)
100
空気粒高(mm)
2.5
空気粒径(mm)
7
構造
3層
仕様
アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性
種別
#20L
タイプ
アルミ蒸着
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ひびなどの破損があるガラスには貼らないでください。また次のような特殊なガラスに張ると「熱割れ」という現象が発生し、ガラスが割れる恐れがありますので、貼らないでください。熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス(Low-Eガラス)、網入りガラス、真空2重ガラス。個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500