※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オゾ化学技研
オゾ化学技研の 研究関連用品・実験用必需品
オゾ化学技研の 試薬
塩化ニッケル(U)六水和物
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
21038528
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
実験・研究用
化学式
NiCL2・6H2O
労働安全衛生法の表示
労特-2、57、57-2
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有毒・吸引するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ・発がんのおそれ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ・長期にわたる、又は反ばく露による臓器の障害のおそれ(肺)・水生生物に有害
平均分子量
237.69
PRTR法
特定第1種
CAS登録番号
7791-20-0
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般・個人の方はご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。