フレックスシステム
フレックスシステムの 建物管理・メンテナンス
フレックスシステムの タラップ
アメニティステップ(オールステン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
21038808
品番
AN40S-260SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
コンクリート壁に叩き込んで使うアンカー固定式です
用途
利用されている箇所:河川・水路・浄化センター・マンホール・桝・雨水桝・法面・下水道再構築・水源地・配水池・ポンプ場・防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等
材質
芯材:SUS304、アンカー部:SUS304
寸法H(mm)
260
寸法W(mm)
400
寸法P(mm)
273
寸法H1(mm)
180
寸法H2(mm)
80
寸法Φ1(mm)
25.4
寸法Φ2(mm)
25
寸法Φ3(mm)
27
注意
※ドリル径Φ26で孔あけを行って下さい。