デジタル温度調節器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21049577 品番YD15N
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。
オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。
電源はAC90〜240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。
使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。

電源電圧(V)AC90〜240単相(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×180×80 トラスコ品番762-2881 質量(kg)1.15 品番1135000 出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>、警報出力:接点出力 AC250V 本体質量(kg)約1.1 入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替) 温度表示(K熱電対)-50〜1099℃(1000〜1099はA00〜A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20〜220℃ 制御仕様PID/2位置 (切替による) 消費電力(VA)8以下 設定温度範囲(K熱電対)0〜999℃、(測温抵抗体Pt100)0〜199℃ 周囲湿度(%RH)35〜85(但し、結露しない事) 取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付) 設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所 周囲温度(℃)0〜40
注意
※ケーブル類は付属しません。
※計器が電源ノイズの影響を受けやすいと思われる場合は、誤作動を防ぐため、ノイズフィルタをご使用下さい。ノイズフィルタを接地されているパネルに取付け、ノイズフィルタ出力と調節計電源端子間は最短で配線して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-20
用途:
配管の加熱

写真では電源ケーブルがついていたが現物には無いため別途製作が必要だった。
性能は可もなく不可もなく、このサイズで2Chのものがあるとうれしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする