クロダルマ
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
ブラック
ブラウンキャメル
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21049746
品番
256801
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
SDGsに貢献するリサイクル繊維採用。静電気帯電素材による事故防止のためのJIS規格もクリア。軽量で縦にも横にも伸びるストレッチ素材。ストレスフリーの男女兼用ユニセックスです。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)50・ポリエステル50
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
64
注意
※SS、Sはユニセックスサイズです。