クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ウオータークーリングベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21051505
品番
26871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
暑さ対策、熱中症対策に、水を濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加給水も可能です。
色
シルバー
サイズ
S
混率(%)
表:ポリエステル100・中:吸水体・裏:ポリエステル100
肩幅(cm)
22
着丈(cm)
35
身幅(cm)
43.5
注意
※ベスト着用時に着用しているインナーは濡れますのでご了承下さい。