クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ウオータークーリングベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
O
注文コード
21051530
品番
26871
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
暑さ対策、熱中症対策に、水を濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加給水も可能です。
色
シルバー
サイズ
O
混率(%)
表:ポリエステル100・中:吸水体・裏:ポリエステル100
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
41
身幅(cm)
53.5
注意
※ベスト着用時に着用しているインナーは濡れますのでご了承下さい。