クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21052300
品番
31680
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
SDGsに貢献するリサイクル繊維採用。静電気帯電素材による事故防止のためのJIS規格もクリア。軽量で縦にも横にも伸びるストレッチ素材。ストレスフリーの男女兼用ユニセックスです。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)50・ポリエステル50
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
74〜82
注意
※SS、Sはユニセックスサイズです。