クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
ハーフカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21053237
品番
356812
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
トップスとボトムスを組み合わせて選べるセットアップシリーズ。ワーク、スポーツ、アウトドアなど様々なシーンに対応できます。
色
オリーブ
サイズ
LL
混率(%)
ナイロン92・ポリウレタン8
股下(cm)
24
ウエスト(cm)
90〜98