PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1200F

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Siemens のこの中央処理装置( CPU )を使用して、産業環境でプログラマブルロジックコントローラ( PLC )を制御します。このデバイスは制御信号を生成し、 PLC が接続された機械によって実行されるプロセスを自動化します。0.08 〜 2.3 μ s ( マイクロ秒 ) の高速応答レートを実現します。これは動作タイプによって異なります。プログラムとレシピのストレージを簡単にするために、 CPU には 4 Mb のロードメモリが内蔵されています。また、 SIMATIC メモリカード用の拡張スロットも備えているので、そこからデータをエクスポートできます。この装置の重量はわずか 435g で、扱いやすく、 DIN レールの負荷に耐えられません。製造業で広く使用されています。 注文コード21061445 品番6ES7214-1AF40-0XB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールには、4 x 16ビットアナログ入力が付属しています。このエネルギーメータは、24 V dcの電源を備えています。

仕様Siemens のこの中央処理装置( CPU )を使用して、産業環境でプログラマブルロジックコントローラ( PLC )を制御します。このデバイスは制御信号を生成し、 PLC が接続された機械によって実行されるプロセスを自動化します。0.08 〜 2.3 μ s ( マイクロ秒 ) の高速応答レートを実現します。これは動作タイプによって異なります。プログラムとレシピのストレージを簡単にするために、 CPU には 4 Mb のロードメモリが内蔵されています。また、 SIMATIC メモリカード用の拡張スロットも備えているので、そこからデータをエクスポートできます。この装置の重量はわずか 435g で、扱いやすく、 DIN レールの負荷に耐えられません。製造業で広く使用されています。 寸法(mm)110×100×75 規格- シリーズSIMATIC S7-1200F 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ、デジタル ネットワークタイプEthernet RoHS指令(10物質対応)対応 アナログ入力2 動作温度範囲(℃)0〜55 デジタル入力14 出力数10 入力数14 プログラミングインターフェイスProfinet 出力タイプ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする