PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-300

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Siemens のこのプログラマブルロジックコントローラ( PLC )を使用することで、自動化技術アプリケーションを効率的に実行できます。同社の統合中央処理装置は、高速かつ効率的な処理を可能にする 384 KB (キロバイト)の動作メモリを搭載しています。これは、簡単なモーションコントロールや基本的なエンジニアリングタスクなど、ソフトウェアで実装される単純な技術タスクに最適なプラットフォームです。柔軟な拡張 Ability では、ユニットで最大 32 のモジュールを構成できます。この効率的で信頼性の高いコントローラは、革新的なソリューションにとって信頼性の高い基盤であり、完全に統合されたオートメーションを実現するために欠かせないツールです。 注文コード21061585 品番6ES7315-2EH14-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、4 x 14ビットのアナログ出力を備えています。24 V dc電源が付属しています。

仕様Siemens のこのプログラマブルロジックコントローラ( PLC )を使用することで、自動化技術アプリケーションを効率的に実行できます。同社の統合中央処理装置は、高速かつ効率的な処理を可能にする 384 KB (キロバイト)の動作メモリを搭載しています。これは、簡単なモーションコントロールや基本的なエンジニアリングタスクなど、ソフトウェアで実装される単純な技術タスクに最適なプラットフォームです。柔軟な拡張 Ability では、ユニットで最大 32 のモジュールを構成できます。この効率的で信頼性の高いコントローラは、革新的なソリューションにとって信頼性の高い基盤であり、完全に統合されたオートメーションを実現するために欠かせないツールです。 寸法(mm)40×130×125 質量(g)340 シリーズSIMATIC S7-300 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式- ネットワークタイプRS485 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜60 デジタル入力- 出力数- 入力数- プログラミングインターフェイス-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする