PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様このモジュールは、 SSI 同期シリアルインターフェイスによる絶対値エンコーダと DI の接続、及びクロック同期による比較値に使用されます。 注文コード21064900 品番6ES7138-4DB03-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。

仕様このモジュールは、 SSI 同期シリアルインターフェイスによる絶対値エンコーダと DI の接続、及びクロック同期による比較値に使用されます。 寸法(mm)81×15×52 質量(g)40 シリーズSIMATIC DP 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ET 200S 出力数1 入力数1 出力タイプ電流、電圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする