SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC拡張ユニット
インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
デバイス間の長距離データ転送をサポートします。ユニットの動作ステータスとエラーを表示する緑、黄、赤のLEDインジケータにより、監視とトラブルシューティングが簡単です。低電力システムでの使用に適しています。450 → 550 mAの低消費電流を備えているため、エネルギー効率の高い動作を確保できます。このようなモジュールは、通信業界や医療施設で一般的に使用されています。
注文コード
21065566
品番
6ES7155-6AA01-0BN0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
仕様
デバイス間の長距離データ転送をサポートします。ユニットの動作ステータスとエラーを表示する緑、黄、赤のLEDインジケータにより、監視とトラブルシューティングが簡単です。
低電力システムでの使用に適しています。450 → 550 mAの低消費電流を備えているため、エネルギー効率の高い動作を確保できます。このようなモジュールは、通信業界や医療施設で一般的に使用されています。
寸法(mm)
117×50×74
シリーズ
SIMATIC ET 200SP
定格電圧 DC V
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
PROFINET
出力数
32
入力数
2