インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Siemensのこのインターフェイスモジュールを使用してください。これにより、フィールドデバイスのセンサとアクチュエータ間で制御システムに信号を伝送できます。この汎用ユニットは、最大16 MtM (方法-時間測定)リレーションに対応できるため、制御キャビネット内のさまざまなデバイス間の接続を簡単に設定できます。PROFINETプロトコルとの併用向けに設計されており、インターネット経由で機器を接続できます。2つのPROFINETインターフェイスを備えているため、このデバイスを使用してデュアル通信システムを設定できます。 注文コード21065609 品番6ES7155-6AU01-0CN0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール

仕様
Siemensのこのインターフェイスモジュールを使用してください。これにより、フィールドデバイスのセンサとアクチュエータ間で制御システムに信号を伝送できます。
この汎用ユニットは、最大16 MtM (方法-時間測定)リレーションに対応できるため、制御キャビネット内のさまざまなデバイス間の接続を簡単に設定できます。PROFINETプロトコルとの併用向けに設計されており、インターネット経由で機器を接続できます。
2つのPROFINETインターフェイスを備えているため、このデバイスを使用してデュアル通信システムを設定できます。
寸法(mm)117×50×74 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品PROFINET 出力数64 入力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする