SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの PLC(プログラマブルコントローラ)
SIEMENSの PLC拡張ユニット
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21066345
品番
6ES7326-1BK02-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
Siemens デジタル入力 SM 326 、 F-DI 24 x 24 V dc モジュールは、 SIMATIC DP シリーズに属しています。逆極性保護機能を備えています。
寸法(mm)
125×80×120
シリーズ
SIMATIC S7
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
4
入力数
24
出力タイプ
絶縁型