※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMTA020-24L40【ワケあり】 ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン 21085945 GMTA020-24L40【ワケあり】 ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン 21085945

ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モーター出力(kW)0.2 電圧(V)200/200/220 注文コード21085945 品番GMTA020-24L40【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,148 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥28,90011,980
この商品はモーター容量・モーター出力・電圧など196種類から選べます 他の種類を見る

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。
アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。
地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)
出力軸端には標準でタップ加工をしています。

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比40 周波数(Hz)50/60/60 取付方式脚取付形 回転速度(r/min)(50Hz)37.5/(60Hz)45 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ブレーキブレーキ無 枠番24 質量(kg)6.9 極数4 保護構造全閉外扇形(IP44) 定格連続 モータータイプギヤードモーター 許容トルク(N・m)(出力軸50Hz)46.1、(出力軸60Hz)38.2 モーター出力(kW)0.2 定格電流(A)1.2(200V,50Hz)、1.1(200V,60Hz)、1.1(220V,60Hz) 塗装色マンセル 2.5G6/3 使用周囲温度(℃)-20〜40 使用周囲湿度85%以下(結露のないこと) 絶縁階級E級 設置場所屋内で塵埃が少なく水のかからない場所 出力軸許容 O.H.L(N)1735 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと 減速段数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46887215
2019-03-10
用途:
給餌機
農・林・水産業

安定、堅牢、静か。
取り付けも楽。
これからも変わらないでほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
46887242
2018-06-10
用途:
ローラーコンベアの駆動用

コンベアメーカー経由だと商社も絡み、マージンが大きくなるので、直接購入できてかなりお得に入手できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする