※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
バイブレータ V形
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200/220
注文コード
21086259
品番
V-20B-200/220V【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥75,923
販売価格(税別)
アウトレット
¥84,900
¥
69,021
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200/220
振動数
(VPM)3000/3600
電圧×電流(VA)
200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
(制御器)C4-5B
衝撃力(kg)
60