サンディングRマジック 耐水

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21086794 品番 #1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。
ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。
マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。
両面サンディングスポンジにご利用いただけます。
カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。

用途金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし。 幅(mm)75 粒度1000 タイプ空研ぎ・水研ぎ兼用 長さ(m)1 目の粗さ仕上目
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする