SK11
SK11の 研削砥石
SK11の 平形砥石
スポンジ砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21087948
品番
75MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。
目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。
曲面にもよくなじみます。
砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
用途
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。
粒度
C80
厚さ(mm)
14
直径(Φmm)
75
砥材
C
タイプ
万能アーバー・ロングサイズアーバー用
穴径(Φmm)
12.7
最高使用周速度(m/min)
2000
対応機種
電気ドリル
適合材
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
注意
※使用中は保護メガネ、安全マスクを着用してください。
※加工物は必ずバイス、クランプ等で固定してください。
※砥石が振り回されないように安定した姿勢で作業してください。