3.0MM 充電ドライバードリルビット SK11 21088447

3.0MM 充電ドライバードリルビット SK11 21088447
3.0MM 充電ドライバードリルビット SK11 21088447
3.0MM 充電ドライバードリルビット SK11 21088447

充電ドライバードリルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3注文コード21088447品番3.0MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。
硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。
6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。

用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。材質超硬チップ軸径(Φmm)(六角軸)6.35刃径(Φmm)3対応機種回転ドリル、充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー適応(回転ドリル使用時)ブロックレンガ○・モルタル◎・ALC◎・FRP○・タイル○
注意
※回転専用刃ですのでコンクリートへの穴あけはできません。
※コンクリート・磁器タイル・石材・ホーロー・金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする