充電ドライバードリルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.2 注文コード21088456 品番3.2MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は刃径など20種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。
硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。
6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。

用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。 材質超硬チップ 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 刃径(Φmm)3.2 対応機種回転ドリル、充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー 適応(回転ドリル使用時)ブロックレンガ○・モルタル◎・ALC◎・FRP○・タイル○
注意
※回転専用刃ですのでコンクリートへの穴あけはできません。
※コンクリート・磁器タイル・石材・ホーロー・金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする