曜日別特売
305X2.5X25.4MM 切断砥石 SK11 21089655

305X2.5X25.4MM 切断砥石 SK11 21089655
305X2.5X25.4MM 切断砥石 SK11 21089655
305X2.5X25.4MM 切断砥石 SK11 21089655

切断砥石

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)外径(Φmm)305注文コード21089655品番305X2.5X25.4MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。
切れ味の良い金属専用砥石です。

用途金属(鉄)の切断作業。粒度36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4適合機種高速切断機砥材A36S外径(Φmm)305適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
注意
※砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21089646
2024-06-17
用途: 工作作業時
運輸・通信業

とても使いがっても良く価格もお値打ちで良い商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする