モバイルゲーミングコントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21091624 品番GameSir T4 Mini Black
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラー
コンパクトサイズでも機能は多彩。アップルアーケードにも対応。半透明の本体とLEDがゲーム感を演出。ワンキーでSwitchを簡単起動。ゲーム機がOFFになるとオートスリープモードが起動して電池寿命を延ばす。
Nintendo Switch対応の6軸ジャイロ搭載。非対称振動モーター搭載で、リアルタイムに振動が伝わり臨場感あふれる操作性を実現。Windows PCでは有線接続にも対応。4種類のカラーモード搭載。600mAhリチウムポリマー電池搭載で長時間ゲームを楽しめる。

仕様バイブレーション機能あり セット内容本体、取扱説明書、無線レシーバー、Type-Cケーブル、スマホホルダー 寸法(mm)143×83×53 質量(g)156 対応OSiOS13以降、Android8.0以降、Windows 7以降 接続方式無線(Bluetooth 2.4G)、有線(USB) 保証期間1年 USBケーブル長(cm)100 バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池:600 デバイス無線(iOS、Android、Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite)、有線(Windows PC)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする