IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 変圧器/トランス
ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21093460
品番
MA-30T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
モノタロウではこんなお得な商品も!
降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥
15,980
¥
17,578
税込
用途
電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。
付属品
入力ケーブル(3芯)3.5mm
2
-2m/200V用プラグ
本体質量(g)
14.5
出力電圧(V)
100/115
入力電圧(V)
100/200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×305×206
容量(A)
30
注意
※100V接続時は市販の100V用プラグ(別売)を使用。