ジョイフル
ジョイフルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ジョイフルの 車内クッション
ダイヤモンドメッシュクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21102524
品番
YP418-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
表地:ポリエステルメッシュ、裏地:ポリエステル、中材:ポリウレタン
寸法(mm)
480×460×28