8506 NEWサマーソルジャー半袖ツナギ服 FORECAST 21103897

NEWサマーソルジャー半袖ツナギ服

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード21103897 品番8506
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

暑い季節の作業を快適にサポート。軽い着心地で動きやすいサマーソルジャーシリーズ
台衿裏には消臭テープが縫い込まれています。
左脇ポケットにはコインポケットを装備。
右カーゴポケットには内ポケットを装備。スマホなどを固定できます。
左袖にはペン挿しポケットを装備。
股下裏には消臭テープが縫い込まれています。
熱がこもりやすい脇下部分にはメッシュを採用。
脇下裏には消臭テープが縫い込まれています。
背面のベンチレーションから衣類内のムレを逃がします。

グレー サイズL 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 適応胸囲(cm)90〜98 種別半袖ツナギ服 胸囲(cm)114 混率(%)表地:ポリエステル65、綿35、別布:ポリエステル100(メッシュ) 股下(cm)76 ウエスト(cm)106/90 背丈(cm)51.5 肩幅(cm)48 袖丈(cm)27 機能吸汗、速乾、消臭 質量(g/m2)約110 裄丈(cm)51 素材T/C・吸汗・速乾【表地】ポリエステル65%、綿35%【別布】ポリエステル100%(メッシュ) 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21103924
2021-04-21
用途:
園芸
農・林・水産業

とにかく丈夫で薄くて軽い!
これから暑くなる季節にはいつもこのつなぎばかりになってしまいます。
またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
21103933
2021-07-04
用途:
普段着で
みぜっと商会 様

今まで買ってきた半袖ツナギの中で、肌触りもよく最も薄くて涼しいです
熱が籠りにくいので、気に入ってます

対象商品:
21103933
2021-06-16
用途:
農機具の修理
喜久田農機サービス 様

夏用に買いました。着心地も良く満足しています。
一部縫い目のほつれがありましたが、これよりも高い商品でも良くあることなので気になりませんでした。もう1着注文しようかと思っています。

対象商品:
21103924
2021-06-14
用途:
自宅の庭作業
その他業種

主に庭仕事に利用していますが、いいデザインなのでちょっとした外出にも利用できます。

対象商品:
21104037
2021-07-27
用途:
農作業
農・林・水産業

薄手の素材でできており夏の暑さでもべたつきの無い着心地です。
サイズは少し小さめでした。

対象商品:
21103924
2021-08-12
用途:
軽作業

足の長さは標準サイズにしてあると助かります。
そもそも販売時の長さの人は居ないと
思います。

対象商品:
21103897
2020-09-25
用途:
農作業に使用します。
農・林・水産業

軽くて着心地良く涼しいです!
裾丈も裾上げしなくて大丈夫でした。

対象商品:
21103924
2020-08-29
用途:
自動車メンテナンス

夏用として軽くて涼しく最高。
要所にメッシュも入って ポケットも使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする