色ネイビー
サイズM
適応身長(cm)160〜170
適応胴囲(cm)72〜80
適応胸囲(cm)84〜92
種別半袖ツナギ服
胸囲(cm)110
混率(%)表地:ポリエステル65、綿35、別布:ポリエステル100(メッシュ)
股下(cm)76
ウエスト(cm)102/86
背丈(cm)49.5
肩幅(cm)46.5
袖丈(cm)26.25
機能吸汗、速乾、消臭
質量(g/m2)約110
裄丈(cm)49.5
素材T/C・吸汗・速乾【表地】ポリエステル65%、綿35%【別布】ポリエステル100%(メッシュ)
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
袖丈半袖