色ネイビー
サイズLL
適応身長(cm)175〜185
適応胴囲(cm)86〜96
適応胸囲(cm)96〜104
種別半袖ツナギ服
胸囲(cm)118
混率(%)表地:ポリエステル65、綿35、別布:ポリエステル100(メッシュ)
股下(cm)78
ウエスト(cm)110/95
背丈(cm)53.5
肩幅(cm)49.5
袖丈(cm)27.75
機能吸汗、速乾、消臭
質量(g/m2)約110
裄丈(cm)52.5
素材T/C・吸汗・速乾【表地】ポリエステル65%、綿35%【別布】ポリエステル100%(メッシュ)
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
袖丈半袖