色ネイビー
サイズ3L
適応身長(cm)175〜185
適応胴囲(cm)94〜104
適応胸囲(cm)102〜110
種別半袖ツナギ服
胸囲(cm)122
混率(%)表地:ポリエステル65、綿35、別布:ポリエステル100(メッシュ)
股下(cm)78
ウエスト(cm)114/100
背丈(cm)55.5
肩幅(cm)51
袖丈(cm)28.5
機能吸汗、速乾、消臭
質量(g/m2)約110
裄丈(cm)54
素材T/C・吸汗・速乾【表地】ポリエステル65%、綿35%【別布】ポリエステル100%(メッシュ)
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
袖丈半袖