SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
二口ホーム水栓
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21105272
品番
JF13AK-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)
13
仕様
寒冷地用は固定コマ仕様
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
吐水口
PY12J-64X-16
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった