万能ホーム胴長水栓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21105735 品番JY22J-13
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吐水口が回転し、通常よりも吐水口が前に出るタイプ。

呼び径(mm)13 シルバー ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 ねじ径APJ1/2 吐水口PY12J-64X-16

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする