SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
万能ホーム胴長水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21105744
品番
JY22JK-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口が回転し、通常よりも吐水口が前に出るタイプ。
呼び径(mm)
13
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
吐水口
PY12J-64X-16
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった