SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
万能ホーム立水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21105918
品番
JY52J-13
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)
13
色
シルバー
取付穴径(Φmm)
22〜27
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
ねじ径A
PJ1/2