SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
万能ホーム立水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21105927
品番
JY52JK-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)
13
色
シルバー
取付穴径(Φmm)
22〜27
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地