共用散水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21105988 品番JY86J-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。
ホース接続:可

呼び径(mm)13 用途呼び13水栓用。 仕様カギ/R32、逆止弁なし 直径(Φmm)(ホース接続部)16.5 使用地区一般地 ねじサイズPJ1/2 ホース接続口T30A カップリング有無あり ホース接続可否 逆止弁有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする