曜日別特売
PA16J-60X-16 ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107302

PA16J-60X-16 ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107302
PA16J-60X-16 ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107302
PA16J-60X-16 ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21107302

ツル首自在パイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21107302品番PA16J-60X-16
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。

取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107302
2022-03-22
用途: 水道蛇口改良
製造業

吐出口が低く使い辛かったため蛇口パイプを交換用に購入。
本体ごとの交換より割安に仕上がり便利になった。

対象商品 : 21107302
2021-04-23
用途: 家庭用台所の低い水道蛇口を高くする
医療・福祉・介護関連業

女性の私でも、簡単に取り付けることができました。(作業道具は自前)水道の蛇口が低くて、腰が曲がりそうだと思っていたので、変えて本当に良かった。もっと早くこれを知っていったらと思います。おすすめできます!

対象商品 : 21107302
2020-12-19
用途: 台所の蛇口に浄水器を設置するための高さ調整
製造業

ストレートパイプからの変更
当製品に付属するナットの高さが足りず、ストレートパイプに付属していたナットと交換
ストレート側のパイプリングはナットが移動するため容易に外せたのですが、ツル首側は先曲がりのピックアップツール2本を使用
ストレート側ナットの内径が若干狭く、そのままでパイプリングを装着できなかったのでパイプリングの外径を徐々にヤスリで削り装着。
文章ではあっさり書いていますが、実際の作業時間は試行錯誤も含めてざっと3時間弱かかりました。
もう少し高さがあるナット、もしくはもう少し外径の小さいパイプリングであれば良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする