泡沫上向自在パイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21107327 品番 PA16JH-60X2-16
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。

パイプ長(mm)240 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21107318
2019-07-01
用途:
水道の修理

パイプの中間部分に穴があいていたため、修理をしました。
規格品のため、特に問題なく交換できました。
穴あきの修理よりも、泡沫により、以前より洗い物が楽になったことが嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする