断熱横形パイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21107424 品番 PA20JD-61X3-16
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。

パイプ長(mm)300 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21107424
2024-03-03
用途:
経年劣化により亀裂が入り交換
その他業種

最初つくかどうか不安の中交換したが、正規部品(リクシル)の差も無くとても満足のいく商品であった。

対象商品:
21107424
2020-05-30
用途:
浴室で
旭紙器製作所 様 (製造業)

浴室の蛇口パイプが腐食により穴があき いろいろ探していてMonotaROさんで見つけました 汎用ですがピッタリです、助かりました。

対象商品:
21107415
2019-01-30
用途:
キッチン水栓の断熱横形パイプへの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

水栓に付いていたパイプのロックナット上部のピンホールから水漏れしていましたので、モノタロウで見つかり購入しました。
水栓に付けたところ水漏れも無くピッタリで、水漏れもさようなら出来ました。

対象商品:
21107424
2018-06-28
用途:
ユニットバスの水栓の蛇口に穴が開きみずもれして交換

レンチ一つで交換することができましした。問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする