SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
泡沫台付混合栓パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21107442
品番
PA231H-61X24-19
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)
240
取付ねじサイズ
W30山20
仕様
ソフト整流
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
19
パイプ外径(Φmm)
19
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
参考になった