32-10109 アクリルメニューブック立 ササガワ 21107776

アクリルメニューブック立

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ
クリア×ブラック
内容量1個注文コード21107776品番32-10109
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

定番のロングセラーメニューブック立。シンプル&お手頃価格で大人気!

材質アクリル厚さ(mm)台座:8クリア×ブラックサイズ質量(g)85溝幅(mm)10外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする