オイルジョッキ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21109183 品番 JK-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。

材質ポリエチレン樹脂 容量(L)1 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
GSでのオイル交換用です

4Lタイプが気に入ったので、1Lタイプも購入しました。使い勝手は普通ですが、若干、オイルを注ぎやすいように感じます。残念なのは、目盛が0.5Lと1Lしかない点ですね。使用直後に置くとホース側に倒れることがあるので注意が必要です。4Lロングノズルが使い易かったので、同じタイプで、目盛を0.2L単位になると格段に使い易くなるのではと思います。

対象商品:
21109262
2023-11-21
用途:
オイル交換時の必需品
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル注入時に、勢い余ってこぼしてしまう心配がありません。
オーバーフローしない絶妙な設計。素晴らしいです。

対象商品:
21109262
2022-12-17
用途:
オイル交換等
サービス業

従来のオイルジョッキーと形状が違い安定感と使い
がっても良好です。

対象商品:
21109226
2021-01-11
用途:
車等の作業
農・林・水産業

主にクーラントの補充や水の補充に使ってます。
口の口径も大きめで作業が捗ります。
オイルジョッキとしても使えますが水系がおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする