32-10542 サインプレート ES501(5枚入) ササガワ 21109499

サインプレート ES501(5枚入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21109499品番32-10542
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

白地のシンプルなサインプレート。非転着タイプシールで5枚入り。

仕様非転着タイプシール材質本体:ユポ80μ オフセット印刷、上部:PP20μ ラミネート加工寸法(mm)50×15×約0.1仕上ラミネート入数5枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)50×15×0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする