ササガワ
ササガワの バンケット用品
ササガワの オーガナイザー
ポーションオーガナイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21110926
品番
32-10503
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
フレッシュやガムシロップなどのコンディメント類の収納に便利。
材質
ABS樹脂樹脂
質量(kg)
0.74
色
ブラック
段数
3段
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×245×342