DH-HAC-HDBW2241RAN-Z-A-POC 2メガピクセル バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 ドーム型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 21125635

2メガピクセル バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 ドーム型 アナログカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード21125635品番DH-HAC-HDBW2241RAN-Z-A-POC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.65外形寸法(mm)126×100電源(V)DC12、POC消費電力(W)6.9レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR相対湿度95%未満視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.001/F1.6、30IRE、0 IR オン照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする