曜日別特売
DH-HAC-HFW1200CMN-A-POC 2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 21125660

2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード21125660品番DH-HAC-HFW1200CMN-A-POC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.35外形寸法(mm)166.6×69.7×70.0電源(V)DC12、POC消費電力(W)2.8レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR相対湿度95%未満視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°焦点距離(mm)2.8S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 増設用
有限会社あすか電機

ワンケーブルタイプで格安でしたので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする